| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HB01000 Herst.-Nr.: HB0 100-0 EAN/GTIN: 4045761140165 |
| | |
|
| | |
| Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore); Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich; Shore A0: Schaumstoff, Schwämme etc.; Max-Modus: Spitzenwertanzeige durch Schleppzeiger; Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-AC; Lieferung in einer Kunststoffbox; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,35 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg | Verpackungshöhe: | 0,055 m | Verpackungsbreite: | 0,15 m | Verpackungstiefe: | 0,1 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,11* | € 111,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,43* | € 112,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,81* | € 116,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,27* | € 129,55* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 121,63* | € 141,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|