| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HBD1000 Herst.-Nr.: HBD 100-0 EAN/GTIN: 4045761140189 |
| | |
|
| | |
| Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore); Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich; Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.; Max-Modus: Spitzenwertanzeige durch Schleppzeiger; Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-D; Lieferung in einer Kunststoffbox; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,50 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg | Verpackungshöhe: | 0,05 m | Verpackungsbreite: | 0,15 m | Verpackungstiefe: | 0,095 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,36* | € 119,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,88* | € 119,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,85* | € 120,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,35* | € 125,95* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 138,86* | € 158,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|