Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmacherpinzette, 18/8, 110mm, einfache Ausf., spitz, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81811
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 818-11
EAN/GTIN:
     4049493011069
Suchbegriffe:
Micro-Pinzette
Micropinzette
Mikro-Pinzette
Mikropinzette
Uhrmacherpinzette, 18/8, 110mm, einfache Ausf., spitz, gerade
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Instrumentenform:
gerade
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.