Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmacherpinzette, 18/8, 105mm, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81910
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 819-10
EAN/GTIN:
     4049493011076
Suchbegriffe:
Micro-Pinzette
Micropinzette
Mikro-Pinzette
Mikropinzette
Uhrmacherpinzette, 18/8, 105mm, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
105 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.015 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.