| |
|
| Artikel-Nr.: 340-SU130 Herst.-Nr.: SU 130 EAN/GTIN: 4045761139619 |
| | |
|
| | |
| Schallpegelmessgerät mit Basisfunktionen für Lärmmessungen in Bereichen wie z. B. Umwelt, Mechanik, Autoindustrie und vielen mehr; Misst die Schallintensität am Arbeitsplatz; Hilft bei der Unterscheidung zwischen normalen Schalleinflüssen und überhöhten Lärmbelastungen, z. B. in einer Fertigungshalle; Datenschnittstelle RS-232, inklusive; Multi-Messfunktionen:Lp: Standard-SchallpegelmessfunktionLeq: Energieäquivalenter Schallpegel- Messmodus (Typ A)Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit in % an; Wählbare Erfassungsmodi:A: Sensitivität wie das menschliche OhrC: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.F: Für gleichbleibende Schallstärken; Grenzfunktion: Programmierbarer Wert für den maximalen Pegelwert; TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen; Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts; Interner Messwertspeicher für 30 Messungen, übertragbar an den PC mit SAUTER ATC-01; Lieferung im robusten Tragekoffer; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,80 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg | Verpackungshöhe: | 0,073 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungstiefe: | 0,218 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,48* | € 101,63* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 86,06* | € 101,64* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 87,12* | € 102,57* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,13* | € 106,73* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 106,12* | € 124,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 106,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|