Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 1,1 m³ Stahlbl.TZN fahrbar,n.DIN EN 840-3 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000466136
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2001743
EAN/GTIN:
     4054773016597
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Stahlblech · alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt, dadurch hoher Korrosionsschutz · stufenweise Öffnung des Deckels durch selbsttätige wartungsfreie Arretierung · Spezialzugfedern ermöglichen ein leichtes Öffnen des Deckels · mit Kindersicherung nach EN 840-6 · Gummileiste als Handschutz und Deckeldichtung · extra stabilisierte Ecken an der Einfüllseite · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen, 360° drehbar · Tragfähigkeit pro Rolle 205 kg · Feststellvorrichtung und Lenksperre
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,1 m³
Gewicht:
131 kg
Farbe:
feuerverzinkt
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach DIN EN 840-3
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter verzinkt 1100l, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfallgroßbehälter sulo, Abfallbehälter, Abfallsammler, Corona, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,28*
€ 1.263,38*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,36*
€ 1.272,32*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,32*
€ 1.514,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,89*
€ 1.488,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,26*
€ 1.380,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,56*
€ 1.318,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,36*
€ 1.243,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
2001483
ab € 427,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.