Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1440xB780xH680mm verz.Inh.0,5 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121443671
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU500
EAN/GTIN:
     4052462002074
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ? der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ? serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis : 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 700mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 150/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
120 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bauer kippbehälter verzinkt, schüttgutbehälter verzinkt, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,48*
€ 909,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,14*
€ 915,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,38*
€ 942,79*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,02*
€ 959,89*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 919,186*
€ 978,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,656*
€ 1.164,601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,146*
€ 1.158,044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,596*
€ 1.131,209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,216*
€ 1.110,527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,186*
€ 1.093,831
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 210,98*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,70*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 487,32*
Zubehör
Bauer
F. GU 500
ab € 87,446*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,88*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,84*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.