Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1115xB590xH740mm lichtblau Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444581
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462036352
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
61 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
205/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,96*
€ 449,82*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,95*
€ 453,09*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,43*
€ 469,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,10*
€ 470,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 496,37*
€ 560,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,37*
€ 657,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,39*
€ 618,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,37*
€ 590,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.