Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Fensterventilator EV 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Fensterventilator EV 31
MC Fensterventilator EV 31
Artikel-Nr.:
     3461-60284340
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
MC Fensterventilator EV 31 für Entlüftung, DN315, Wechselstrom Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Tiefe des Außenteils nur 23 mm. Dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien. Geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Schutzart IP 20, nicht für Nassräume geeignet. Motor Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster kugelgelagerter Motor, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfache Montage. Befestigung mit beigefügtem Schraubenmaterial. Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen. Scheibendicke: EV 31 = 4-20 mm EVR 31 = 4-20 mm EVH 31 = 6-20 mm. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,62*
€ 822,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 714,43*
€ 822,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 717,34*
€ 826,43*
Frei Haus
ab € 721,65*
€ 837,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 745,01*
€ 859,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,23*
€ 1.018,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,64*
€ 945,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,71*
€ 912,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,01*
€ 886,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.