Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb 7888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb 7888
Ballschutzkorb 7888
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48871660
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     7888
EAN/GTIN:
     4007529078882
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb 7888

Ballschutzkorb für Not- und Hinweisleuchte SL20 Serie Classic, Typ SAFETYLUX, Für Wand- oder Deckenmontage
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
132 mm
Breite:
402 mm
Höhe:
151 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,87*
€ 74,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,02*
€ 82,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,38*
€ 87,67*
Frei Haus
ab € 70,78*
€ 89,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,51*
€ 91,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.