Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel 4x12 OM4 biegeunempf 150A487000000M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Außenkabel 4x12 OM4 biegeunempf 150A487000000M
LWL-Außenkabel 4x12 OM4 biegeunempf 150A487000000M
Artikel-Nr.:
     3517A-49092211
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150A487000000M
EAN/GTIN:
     4251394624662
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Außenkabel 4x12 OM4 biegeunempf 150A487000000M

OpDAT Außenkabel, Installationskabel A-DQ(ZN)B2Y Außenkabel mit zentraler Bündelader (bis 24 Fasern) oder verseilter Bündelader (48 Fasern) Kabelaufbau: gefüllte Bündelader, Kabeldurchmesser bei gefüllter Bündelader (bis 24 Fasern): D= 6,7 mm, Kabeldurchmesser bei verseilten Bündeladern: D= 11,0 mm, bei verseilten Bündeladern: Bündeladern gruppiert um D= 2,5 mm, Stab aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Biegeunempfindliche Faser, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest und nagetierabweisend, Kabelmantel: LLDPE Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente, Kabel zur direkten Erd- und Röhrenverlegung, geltende Normen: ISO 11801-1, EN50173-1:2002, IEC 60794-1 Varianten: Faseranzahl OS2 1x4, 1x12, 1x24, 4x12 Faseranzahl OM3/OM4 1x4, 1x12, 1x24
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 21.210,00*
€ 21.471,48*
Frei Haus
ab € 21.424,26*
€ 21.684,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21.471,48*
€ 25.551,0612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21.402,50*
€ 25.468,975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21.210,00*
€ 25.239,90
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 10,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.