| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55605688 Herst.-Nr.: 9207 0101640 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| TWINAX-Kabel 9207 Tr.500 TWINAX-Kabel Weitere Informationen: | | Innenleiter-Durchmesser: | 0,81 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Wellenwiderstand: | 100 Ohm | Außendurchmesser ca.: | 8,38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 500 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,29* | € 5,72* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2.934,23* | € 3.148,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,86846* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|