Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator EC-Motor MDR-PG 22 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56153796
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0032
EAN/GTIN:
     4012799870326
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator EC-Motor MDR-PG 22 EC

Ausführung mit Drucksteuerung: Intelligente Drucksteuerung. Einstellung von 2 Druckwerten möglich. Tag-Nacht-Umstellung. Status Reparaturschalter Potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Störmeldung Drucksteuerung Potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Formschönes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
1390 m³/h
Nennleistung:
407 W
Mediumtemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
224 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.137,64*
€ 2.365,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.140,06*
€ 2.366,34*
Frei Haus
ab € 2.162,77*
€ 2.387,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.169,76*
€ 4.472,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,39*
€ 2.814,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,71*
€ 2.774,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.227,95*
€ 2.651,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,48*
€ 2.587,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,64*
€ 2.543,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0282
ab € 129,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.