Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreinschubventilator ERV150 DN150 ERV 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohreinschubventilator ERV150 DN150 ERV 150
Rohreinschubventilator ERV150 DN150 ERV 150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56168348
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0986
EAN/GTIN:
     4012799809869
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Rohreinschubventilator ERV150 DN150 ERV 150

Standardausführung: Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter. Drehzahlsteuerbar. 1-Stufiger Kleinraumventilator zur Entlüftung der Ablufträume. Für Dauerbetrieb geeignet. Standard Version: Drehzahlsteuerbar. TC Version: mit einstellbarer Nachlaufzeit 3...25min. Schutzart IP X2 in horizontaler Lage. Schutzart IP X0 in vertikaler Lage. Schutzklasse II.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
366 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Nennweite:
151 mm
Zusammenstellung:
Standard
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,39*
€ 136,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,62*
€ 138,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,96*
€ 140,91*
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 144,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,31*
€ 155,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,40*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,82*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 149,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.