| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56771088 Herst.-Nr.: 1068/005A EAN/GTIN: 8021156075218 |
| |
|
| | |
| Drahtgebundene Alarmanlage AZ 1068/005A Die drahtgebundene Einbruch-Alarmzentrale ist für kleine bis mittelgroße Überwachungsanlagen geeignet. Die Zentrale kann 5 Linien in der Alarmzentrale verwalten und ist durch Erweiterungen auf bis zu 21 Linien erweiterbar. Die Linien können auf 4 Bereic Weitere Informationen: | | Anzahl der Meldegruppen: | 4 | Anzahl der Sabotagegruppen: | 1 | Anzahl der Überfallgruppen: | 1 | Integriertes Wählgerät: | nein | Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber: | 6 | Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber: | 6 | Ereignisspeicher: | ja | Betriebsspannung: | 12 V | Busfähig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,96* | € 227,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 187,98* | € 228,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,15* | € 233,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,56* | € 234,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|