Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sensor-Lampe E27 827 LM85166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sensor-Lampe E27 827 LM85166
LED-Sensor-Lampe E27 827 LM85166
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57067737
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85166
EAN/GTIN:
     4020856851669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Sensor-Lampe E27 827 LM85166

LED Leuchtmittel mit Sensor. Sie schaltet sich bei abnehmendem Licht automatisch an und bei ausreichender Helligkeit dank des eingebauten IR-Sensors wieder aus. Die Lampe ist als Nachtlicht für den Außenbereich vorgesehen. Sie generiert ein angenehmes warmweißes Licht.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
8,2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
810 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Lampenlichtausbeute:
99 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 8,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,07*
€ 8,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 8,91*
1
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.