Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator ECA 100 ipro KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66150150
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0209
EAN/GTIN:
     4012799842095
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator ECA 100 ipro KB

Ausführung mit Bewegungsmelder: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten über Bewegungssensor. Alle 4 Betriebsprogramme wählbar. Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm. Betrieb ohne Schalter möglich, optional zusätzlich über separaten Schalter schaltbar. Keine Einschaltverzögerung. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
92 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
100 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 162,95*
€ 194,04*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,01*
€ 205,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,41*
€ 211,94*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 181,79*
€ 212,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,17*
€ 213,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 30,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,60*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 24,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 38,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 43,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.