Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator schallg.1Ph,500x250 DSK 22 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66151717
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0801
EAN/GTIN:
     4012799868019
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator schallg.1Ph,500x250 DSK 22 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
1100 m³/h
Nennleistung:
0,198 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
24450 g
Kanalbreite:
580 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.504,51*
€ 2.721,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.526,69*
€ 2.739,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.557,10*
€ 2.764,54*
Frei Haus
ab € 2.536,79*
€ 2.765,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.613,56*
€ 2.837,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.739,51*
€ 3.260,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,35*
€ 3.218,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.600,66*
€ 3.094,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,79*
€ 3.034,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.526,69*
€ 3.006,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0111
ab € 63,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 373,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0125
ab € 113,46*
Zubehör
Maico
0157.0586
ab € 1.628,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.