Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 230V, 19W, weiß AKE 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator 230V, 19W, weiß AKE 150
Kleinraumventilator 230V, 19W, weiß AKE 150
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66152590
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0099
EAN/GTIN:
     4012799840992
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator 230V, 19W, weiß AKE 150

Ausführung: Einsatzbereich bis ca. 70 m2 pro Ventilator. Vielfältige Erweiterbarkeit des Systems: Anschluss eines Zuluftventilators (z.B. ECA 15/4 E) möglich um den Luftaustausch zu erhöhen. Vollautomatische, intelligente Kellerentfeuchtung für höchste Ansprüche. Permanenter Abgleich der absoluten Feuchte im Innen- und Außenbereich: Ventilator lüftet eigenständig, wenn die absolute Feuchte im Raum größer ist als außen.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 753,90*
€ 861,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 761,44*
€ 864,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 767,16*
€ 876,75*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 776,23*
€ 880,39*
Frei Haus
ab € 778,92*
€ 885,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,75*
€ 1.043,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,31*
€ 1.039,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,63*
€ 999,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,22*
€ 966,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,16*
€ 912,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0990
ab € 148,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0085
ab € 187,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1050
ab € 31,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 162,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0991
ab € 182,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0588
ab € 12,35*
Zubehör
Maico
0080.0987
ab € 138,50*
Zubehör
Maico
0080.0986
ab € 108,49*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 150,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.