Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlagen Set Basic KT 1068/902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmanlagen Set Basic KT 1068/902
Alarmanlagen Set Basic KT 1068/902
Artikel-Nr.:
     3517A-66771007
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1068/902
EAN/GTIN:
     8021156068333
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Alarmanlagen Set Basic KT 1068/902

Das Alarmanlagen Set Basic besteht aus: Einer Alarmzentrale AZ 1068/005 Einem LCD-Bedientastatur KP 106/021 Eine LAN-Schnittstelle IF 1068/013 Drei DUAL Bewegungsmelder IR 1033/132 Eine Außensirene AS 1033/414 inkl. Schutzeinrichtung
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
6
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
6
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
12 V
Busfähig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 563,23*
€ 645,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 559,33*
€ 645,57*
Frei Haus
ab € 565,36*
€ 650,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,06*
€ 767,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,76*
€ 744,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,60*
€ 684,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,23*
€ 670,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.