Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Tube gold 1006450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor für Tube gold 1006450
Reflektor für Tube gold 1006450
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-67069060
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006450
EAN/GTIN:
     4024163265904
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor für Tube gold 1006450

Wechselreflektor für ASTO TUBE Leuchtenserie.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67,5 mm
Breite:
67,5 mm
Höhe:
39,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 3,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006426
ab € 39,16*
Zubehör
SLV
1006428
ab € 56,18*
Zubehör
SLV
1006436
ab € 66,39*
Zubehör
SLV
1006446
ab € 31,17*
Zubehör
SLV
1006444
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.