| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76169737 Herst.-Nr.: 0073.0049 EAN/GTIN: 4012799730491 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel f. Nennweite 400-450 SOFI 40-45 Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SOFI 40-45, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 16,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 16,2 kg, Breite: 1030 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 1030 mm, Breite mit Verpackung: 1030 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 300 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | ja | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,01* | € 432,06* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 359,75* | € 432,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,53* | € 436,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|