Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel m.Gewinde 19 50,5 132410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel m.Gewinde 19 50,5 132410
Stempel m.Gewinde 19 50,5 132410
Artikel-Nr.:
     3517A-76269113
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132410
EAN/GTIN:
     4021103324103
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Lochstempel

Stempel m.Gewinde 19 50,5 132410

Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel
Loch-ø 50,5 mm
Materialstärke 3,0 mm
Nennmaß metrisch
Schraubengröße 19,0x75,0 mm
Vorbohr-ø 20,4*
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50 | 50,5 mm
Lochbreite:
50,5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,52*
€ 64,23*
€ 5,95*
ab € 50,50*
€ 65,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,65*
€ 70,39*
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,89*
€ 77,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.