Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlagen Set Intermediate KT 1068/904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmanlagen Set Intermediate KT 1068/904
Alarmanlagen Set Intermediate KT 1068/904
Artikel-Nr.:
     3517A-76771008
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1068/904
EAN/GTIN:
     8021156068326
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Alarmanlagen Set Intermediate KT 1068/904

Das Alarmanlagen Set Intermediate besteht aus: Einer Alarmzentrale AZ 1068/005A Einem LCD-Bedientastatur KP 106/021 Eine LAN-Schnittstelle IF 1068/013 Einem GPRS-Modul GM 1068/458 Drei DUAL Bewegungsmelder IR 1033/132 Eine Außensirene AS 1033/414 in
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
6
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
6
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
12 V
Busfähig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 668,38*
€ 758,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,88*
€ 758,87*
Frei Haus
ab € 673,63*
€ 765,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,37*
€ 902,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,33*
€ 825,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,38*
€ 795,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.