Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Tube kupfer 1006451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor für Tube kupfer 1006451
Reflektor für Tube kupfer 1006451
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-77069061
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006451
EAN/GTIN:
     4024163265898
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor für Tube kupfer 1006451

Wechselreflektor für ASTO TUBE Leuchtenserie.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67,5 mm
Breite:
67,5 mm
Höhe:
39,5 mm
Durchmesser:
67,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 3,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006426
ab € 39,16*
Zubehör
SLV
1006428
ab € 56,05*
Zubehör
SLV
1006436
ab € 66,27*
Zubehör
SLV
1006446
ab € 31,41*
Zubehör
SLV
1006444
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.