Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 0034120/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 0034120/500
JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 0034120/500
Artikel-Nr.:
     3517A-82956918
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034120/500
EAN/GTIN:
     4044774742137
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 0034120/500

JE-Y(ST)Y BD EB Installationdatenleitung, statisch geschirmt, paarverseilt, Industrieelektronik, blau/ eigensichere Kreise, Schneid-Klemm, flammwidrig
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,74*
€ 363,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 384,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,67*
€ 457,7573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,13*
€ 452,3547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,86*
€ 434,1834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,10*
€ 418,999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,25*
€ 382,2875
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,6425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.