Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator DN150 2-stuf. progr. ECA 150 ipro K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86151854
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0091
EAN/GTIN:
     4012799840916
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator DN150 2-stuf. progr. ECA 150 ipro K

Standardausführung: Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter. Betrieb entweder in Stufe 1 oder Stufe 2. Zweistufig bedienbar mittels handelsüblichen Doppelwechselschalter. Drehzahlsteuerbar. Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
Standard
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,04*
€ 274,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,39*
€ 277,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,84*
€ 310,37*
Frei Haus
ab € 264,06*
€ 313,49*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 264,19*
€ 315,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0997
ab € 28,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570820
ab € 0,0102*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 29,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 115,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,63*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,32*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 190,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.