Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfächer EC 40 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155716
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0088.0005
EAN/GTIN:
     4012799880059
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
maico deckenfächer

Deckenfächer EC 40 D

Merkmale EC 30 E, EC 40 D: Deckenfächer mit Befestigungsstange für die Deckenmontage. Für den Einbau in niedrige Räume kleiner 2,3 m geeignet. Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff.Artikel: EC 40 D, Maximale Luftumwälzung: 4500 m3/h, Drehzahl: 1150 1/min, Flügelraddurchmesser: 400 mm, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 40 W, IMax: 0,2 A, Schutzart: IP 20, Einbauort: Decke, Einbaulage: senkrecht, Material: Kunststoff, Farbe: ähnlich perlweiß RAL 1013, Gewicht: 3,15 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,055 kg, Schwenkbar: nein, Breite: 450 mm, Höhe: 385 mm, Tiefe: 420 mm, Breite mit Verpackung: 451 mm, Höhe mit Verpackung: 386 mm, Tiefe mit Verpackung: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 40 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Umgebungstemperatur: 40 °C, Ausführung: Decke, Durchmesser Gebläserad: 400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Farbe:
weiß
Drehzahl:
1150 1/min
Luftmenge unbelastet:
4500 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,04 kW
Anschlussspannung:
0..230 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 562,35*
€ 675,01*
Frei Haus
ab € 567,15*
€ 681,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,01*
€ 803,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,48*
€ 794,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,92*
€ 751,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
ab € 104,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 115,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.