Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K dim 1-10V 1742401611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 4000K dim 1-10V 1742401611
LED-Hallenstrahler 4000K dim 1-10V 1742401611
Energielabel
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     3517B-86350196
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1742401611
EAN/GTIN:
     4044538058672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K dim 1-10V 1742401611

Bei der Industrie- und Hallenbeleuchtung kommt es vor allem auf Eigenschaften wie Langlebigkeit, Funktionalität und Unempfindlichkeit an. Der Hallentiefstrahler vereint die perfekt passende Helligkeit mit einer langen Lebensdauer und der notwendigen Widerstandsfähigkeit. Das große Plus sind der hohe Lichtstrom und die starke Leistung, die erstklassige Lichtlösungen für Ihr Projekt möglich machen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,02*
€ 462,90*
Frei Haus
ab € 395,67*
€ 467,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,26*
€ 507,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1740031611
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.