| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86761226 Herst.-Nr.: TG600AL-28 EAN/GTIN: 3599430010699 |
| |
|
| | |
| Rauchwarnmelderpaket Stand.Q, 28xTG600AL TG600AL-28 Rauchwarnmelderpaket Standard Q, 28xTG600AL, weiß. Rauchwarnmelderpaket bestehend aus 28 Stück TG600AL mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Ansprechtemperatur: | -10 °C | Standalone: | ja | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | nein | Vernetzbar über Funk (optional): | nein | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Versorgungsspannung: | 3 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 699,78* | € 775,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 704,85* | € 785,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 732,29* | € 811,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 736,41* | € 819,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 744,26* | € 823,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|