| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86762134 Herst.-Nr.: 39160 EAN/GTIN: 4011459391607 |
| |
|
| | |
| Funk-Aussensirene PiezoSirene 110dB ws FA30-AS10 Die Funk-Außensirene FA30-AS10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Datenübermittlung ist verschlüsselt (AES-128 Bit). Die Sirene meldet akustisch (109 dB(A)) und optisch durch ein Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 14,4 V | Stromart: | DC | Kalottenfarbe: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 110 dB | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Art des akustischen Signals: | programmierbar | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 332,88* | € 388,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,83* | € 389,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,54* | € 392,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 357,15* | € 413,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 368,48* | € 433,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|