Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlagen Set Professional KT 1068/906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmanlagen Set Professional KT 1068/906
Alarmanlagen Set Professional KT 1068/906
Artikel-Nr.:
     3517B-86771009
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1068/906
EAN/GTIN:
     8021156070466
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Alarmanlagen Set Professional KT 1068/906

Das Alarmanlagen Set Professional besteht aus: Einer Alarmzentrale AZ 1068/010 Einem LCD-Bedientastatur KP 106/021 Eine LAN-Schnittstelle IF 1068/013 Einem GPRS-Modul GM 1068/458 Zwei DUAL Bewegungsmelder IR 1033/132 inkl. Gelenkhalter 1033/119 Eine
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
8
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
7
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
7
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
12 V
Busfähig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 691,02*
€ 789,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,93*
€ 790,45*
Frei Haus
ab € 700,84*
€ 797,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,92*
€ 940,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,10*
€ 919,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,10*
€ 881,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,02*
€ 822,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.