| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86816973 Herst.-Nr.: 100662 EAN/GTIN: 4014364006635 |
| |
|
| | |
| Fassung G6,35 Ker,bg,L-Lg140 100662 G/GY6.35-Fassung, GZ6.35-Anschlusselement Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, T300, Nennwert: 10/24 Mehrpunkt-Kontakte: Ni Leitungen: Cu vn, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 140 mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Lampenbefestigungslöcher: diagonal Gewicht: 11 g Typ: 30300 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusselement und Fassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | GY6,35 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,66* | € 4,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,67* | € 4,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 4,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,85* | € 4,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,88* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|