Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb m.Befestigungssystem 981167.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb m.Befestigungssystem 981167.002
Ballschutzkorb m.Befestigungssystem 981167.002
Artikel-Nr.:
     3517B-86992671
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981167.002
EAN/GTIN:
     4010319292023
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb m.Befestigungssystem 981167.002

Zubehör: Drahtschutzkorb Stahl pulverbeschichtet. Halterung ausStahlblech pulverbeschichtet. Drahtkorbbefestigung an der Halterung mitSchrauben. Drahtkorb für Leuchtenwartung aufklappbar. Montage derHalterung über Befestigungsschrauben der eingesetzten Leuchte.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3 und DIN VDE 0710, Teil 13.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
380 mm
Breite:
295 mm
Höhe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,38*
€ 71,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,93*
€ 71,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,67*
€ 72,80*
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 74,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,68*
€ 75,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.