Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb 5LZ925BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb 5LZ925BSK
Ballschutzkorb 5LZ925BSK
Artikel-Nr.:
     3517B-88709032
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LZ925BSK
EAN/GTIN:
     4050737767512
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb 5LZ925BSK

Siteco Connect Sensor-Head, Ballwurf-Schutzkorb, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, Montageart: Anbau, Montageort: am Sensor, aus Stahl, Prüfzeichen: CE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 35,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,12*
€ 35,92*
€ 3,90*
ab € 26,56*
€ 36,56*
€ 5,95*
ab € 30,46*
€ 40,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,63*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.