Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 0034190/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92951634
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034190/100
EAN/GTIN:
     4044774742557
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 0034190/100

Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werden, Industrie-Elektronik, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Hervorragend geeignet für kostengünstige Montage wie z.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,401*
€ 67,471*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,91*
€ 70,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,13*
€ 83,4547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,28*
€ 78,8732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,36*
€ 75,3984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5391* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.