Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator EC-Motor,1Ph,500x250 DPK 22 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96151701
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0800
EAN/GTIN:
     4012799868002
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator EC-Motor,1Ph,500x250 DPK 22 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stah (DN 22-DN 23) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
1100 m³/h
Nennleistung:
0,198 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
20120 g
Kanalbreite:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.508,94*
€ 1.673,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.511,19*
€ 1.674,87*
Frei Haus
ab € 1.519,60*
€ 1.699,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.555,87*
€ 1.723,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.650,21*
€ 1.821,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,90*
€ 1.991,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,96*
€ 1.967,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,90*
€ 1.882,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,85*
€ 1.833,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,94*
€ 1.795,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0235
ab € 196,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0031
ab € 458,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0111
ab € 446,16*
Zubehör
Maico
0157.0119
ab € 640,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.