Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator 180mm, 50W ERM 18 Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96155069
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0290
EAN/GTIN:
     4012799802907
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator 50w
rohrventilator

Rohrventilator 180mm, 50W ERM 18 Ex e

Ausführung: Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T4 Gb / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T4 Gb. Geeignet für die Temperaturklasse T1 bis T4 (135°C). Besondere Eigenschaften: Halbradial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +50 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..230 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,05 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
310 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..50 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
262 mm
Kanalhöhe:
252 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 0,0102*
€ 0,017*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,89*
€ 811,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 712,91*
€ 811,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 716,22*
€ 814,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 726,28*
€ 826,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,28*
€ 983,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 730,99*
€ 869,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 728,51*
€ 866,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,53*
€ 864,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 726,28*
€ 864,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0101
ab € 116,13*
Zubehör
Maico
0092.0245
ab € 55,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0547
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0131
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.