| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96712564 Herst.-Nr.: 5000356 EAN/GTIN: 4260432550542 |
| | |
|
| | |
| Montagesockel AP f.Feuchtraummontage 143 AF Sockel zum Einsatz in Feuchträumen für den Rauchschalter ORS 142 und den Thermodifferntialschalter TDS 247 zur Deckenmontage. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 80 mm | Adressierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,69* | € 41,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,58* | € 41,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,65* | € 41,95* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,24* | € 42,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,49* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|