Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Druckknopfmelder Hausalarm TG558A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm TG558A
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm TG558A
Artikel-Nr.:
     3517B-96761146
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG558A
EAN/GTIN:
     3599430015281
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Funk-Druckknopfmelder Hausalarm TG558A

Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau. Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der Batterieschwachmeldung nach ca.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
35 mm
Funksystem:
ja
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hager brandmelder, brandmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,43*
€ 129,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,92*
€ 131,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,41*
€ 132,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,47*
€ 137,47*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,80*
€ 138,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.