| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96771028 Herst.-Nr.: 1033/353 EAN/GTIN: 8021156073276 |
| |
|
| | |
| Erschütterungsmelder SM 1033/353 Dieser Seismische Erschütterungsmelder ist für den Anbau an Fenstern und Türen geeignet. Der Melder überwacht mittels eines Mikroprozessors. Die Empfindlichkeit kann in einem Testmodus eingestellt werden. Eine Alarmmeldung wird über eine integrierte LED a Weitere Informationen: | | Meldeart: | Erschütterungsmelder | Überwachungsradius: | 2 m | Farbe: | weiß | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,59* | € 98,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,68* | € 98,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,73* | € 102,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 198,45* | € 240,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|