Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 24G 50/125 OM3 O-CT-3,0kN-24OM3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 24G 50/125 OM3 O-CT-3,0kN-24OM3
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 24G 50/125 OM3 O-CT-3,0kN-24OM3
Artikel-Nr.:
     3517B-97754945
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60073048
EAN/GTIN:
     4065624019957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 24G 50/125 OM3 O-CT-3,0kN-24OM3

LWL-Installationskabel UCFibre O CT D DA PE 3kN 24 OM3B Artikel-Nr. 60073048 DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y ZB 24G50 OM3 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,56*
€ 3,95*
4 Tage
3108
€ 69,00*
ab € 2,5743*
€ 3,9743*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.