Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET FLIN#0650581SI673683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET FLIN#0650581SI673683
LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET FLIN#0650581SI673683
Energielabel
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-12558831
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650581SI673683
EAN/GTIN:
     4029299472165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET FLIN#0650581SI673683

Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5230 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,42*
€ 346,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,85*
€ 362,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,86*
€ 381,95*
Frei Haus
ab € 327,62*
€ 385,62*
€ 5,95*
ab € 342,02*
€ 402,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 15,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 48,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 33,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896SI
ab € 28,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.