| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12654537 Herst.-Nr.: 210005045-00 EAN/GTIN: 4056138001750 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Display AP, anthrazitgrau KSF 613-1 AG Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul. Weitere Informationen: | | Briefkasten anreihbar: | nein | Infoschild anreihbar: | nein | 230 V-Integration: | ja | Beleuchtung integrierbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | freistehend | Anzahl der Modulplätze: | 1 | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 1344 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Terminals, Touchterminals, Kommunikations-Stele, Kommunikations-Säule, Kommunikationsstele, Kommunikationssäule, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 776,30* | € 842,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 789,67* | € 854,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 800,75* | € 869,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 808,08* | € 877,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 809,53* | € 877,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|