| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15861093 Herst.-Nr.: 756308 EAN/GTIN: 4014651563087 |
| |
|
| | |
| Barcodeetiketten Nr. 7001-8000 756308 Barcodeetiketten, Satz 8. Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung. Für die einfache und schnelle Prüflinksidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. 1 Satz entsprechen 1000 Stück. Barcodenummerierung 7001 bis 8000. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | ja | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Max. Arbeitsspannung: | 0 V | Strombelastbarkeit: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 68,34* | € 68,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 65,83* | € 83,05* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 67,14* | € 84,69* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,26* | € 84,84* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 69,93* | € 87,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|