Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12
Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16150730
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0301
EAN/GTIN:
     4012799873013
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12

Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen. Zur Entlüftung. Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Abdeckung aus Aluminium. Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Beschichtetes Eingriffschutzgitter. Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Schutzart IP X5. Motor: Außenläufer-Kondensatormotor.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
325 m³/h
Nennleistung:
49 W
Mediumtemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP):
IPX5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,57*
€ 305,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,22*
€ 310,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,60*
€ 311,98*
€ 5,95*
ab € 264,49*
€ 315,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,20*
€ 316,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 72,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0124
ab € 21,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 474,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.