Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator DN150 Feuchtesteuer. ECA 150 ipro KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator DN150 Feuchtesteuer. ECA 150 ipro KH
Kleinraumventilator DN150 Feuchtesteuer. ECA 150 ipro KH
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16151866
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0095
EAN/GTIN:
     4012799840954
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator DN150 Feuchtesteuer. ECA 150 ipro KH

Ausführung mit automatischer Feuchtesteuerung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten über Feuchtesensor. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht die Raumfeuchte. Entlüftet automatisch je nach Raumfeuchte in Stufe 1 und Stufe 2. Betrieb ohne Schalter möglich, optional zusätzlich über separaten Schalter schaltbar.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 364,01*
€ 427,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 370,35*
€ 432,70*
Frei Haus
ab € 373,93*
€ 436,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,20*
€ 438,73*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 373,89*
€ 438,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0996
ab € 37,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1050
ab € 31,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 113,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0251
ab € 21,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.