Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreinschubventilator 13W,105cbm/h,IP45 ECA 11 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohreinschubventilator 13W,105cbm/h,IP45 ECA 11 E
Rohreinschubventilator 13W,105cbm/h,IP45 ECA 11 E
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155691
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0460
EAN/GTIN:
     4012799804604
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter

Rohreinschubventilator 13W,105cbm/h,IP45 ECA 11 E

Ausführungen: ECA 11 E: Passend in Rohre DN 100. Mit VDE-GS-Zeichen. Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
105 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nennweite:
100 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,64*
€ 94,41*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 80,18*
€ 100,41*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 81,11*
€ 100,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,74*
€ 103,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,01*
€ 104,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,13*
Zubehör
Maico
0059.0947
ab € 21,75*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 25,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 53,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570820
ab € 0,0102*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 29,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.