| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16779905 Herst.-Nr.: 36207 EAN/GTIN: 4015162362077 |
| |
|
| | |
| Außensirene LED-Blitzli.110dB/1m OS350 Drahtgebundene Außensirene mit LED-Blitzlicht. Lautstärke: 110 dB(A). Sirene und Blitzlicht können getrennt aktiviert werden. LED-Bereitschaftsanzeige ist optional aktivierbar. Sabotagesicherung gegen Abreißen oder Aufschrauben. Spannungsversorgung: 10-15V DC (max. 250mA) von einer geeigneten Zentrale. Montage im Außenbereich an einer von direktem Regen geschützten Stelle. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..15 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,05 A | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 110 dB | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Art des akustischen Signals: | Pulston |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,17* | € 93,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,66* | € 95,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,32* | € 97,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,64* | € 98,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,39* | € 101,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|