Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb für Style 40071348370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb für Style 40071348370
Ballschutzkorb für Style 40071348370
Artikel-Nr.:
     3517I-16956250
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071348370
EAN/GTIN:
     4012539061380
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb für Style 40071348370

Zubehör für Leuchtentyp Style. Art des Zubehörs: Schutzkorb Farbe: Silber Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
220 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb ceag, ballschutzkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,26*
€ 74,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,38*
€ 78,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,39*
€ 78,21*
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 79,75*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,71*
€ 80,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
40071350418
ab € 26,38*
Ähnlich
CEAG
40071350432
ab € 18,69*
Ähnlich
CEAG
40071350400
ab € 32,37*
Ähnlich
CEAG
40071350422
ab € 15,68*
Ähnlich
CEAG
40071350420
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.